Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Chieftronic Halo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Chieftronic Halo Schwarz
Chieftec Chieftronic Halo Schwarz
Chieftec Chieftronic Halo Schwarz
Chieftec Chieftronic Halo Schwarz
Chieftec Chieftronic Halo Schwarz
Chieftec Chieftronic Halo Schwarz
Chieftec Chieftronic Halo Schwarz
Chieftec Chieftronic Halo Schwarz
Chieftec Chieftronic Halo Schwarz
Chieftec Chieftronic Halo Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94592169
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     MP-800-ARGB
EAN/GTIN:
     753263077585
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Tuch, Kunststoff, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Schutzfunktion
Wasserfest
Verschleißfest
Ja
Spannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
300 mm
Dicke
4 mm
Kabellänge
2.7 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.