Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos CATAN - Das Würfelspiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos CATAN - Das Würfelspiel
Kosmos CATAN - Das Würfelspiel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94792605
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     69909
EAN/GTIN:
     4002051699093
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Was braucht man, wenn man eine Insel besiedeln will? Auf Catan zunächst Straßen, dann Siedlungen. Und das geht nicht ohne Rohstoffe: Lehm und Holz, Erz und Wolle. Getreide braucht man zum Essen – und wer viel Glück hat, findet Gold. Bei diesem lockeren Würfelspiel wird die Insel Catan Wurf um Wurf besiedelt. Für jede Straße, für jedes Gebäude gibt es Punkte. Ein glückliches Händchen und taktisches Geschick entscheiden, wer der beste Siedler ist. Hier kann jedem der große Wurf gelingen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Name des Spiels
CATAN
Spiel-Modi
Multiplayer, Einzelspieler
Familienspiel
Ja
Spielzeit (min.)
15 min
Spielzeit (max.)
30 min
Spielzeit (Durchschnitt)
22.5 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Karton, Papier
Produktfarbe
Mehrfarbig
Veröffentlichungsjahr
2015
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
38 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Critical thinking training, Training des logischen Denkens, Gedächtnistraining, Visuelles & Gedächtnistraining, Entwicklung der Vorstellungskraft, Farben lernen, Formen lernen
Verpackungsdaten
Verpackungsmaterial
Karton
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Kosmos Spiele
Geschrieben von
Rejchtman Grzegorz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.