Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Resist D52619 Wokpfanne 28 cm D52619


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Resist D52619 Wokpfanne 28 cm D52619
Tefal Resist D52619 Wokpfanne 28 cm D52619
Tefal Resist D52619 Wokpfanne 28 cm D52619
Tefal Resist D52619 Wokpfanne 28 cm D52619
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94810704
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     D5261932
EAN/GTIN:
     3168430327696
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Eisengusswok
Die Tefal RESIST Wokpfanne: außerordentlich langlebig
Die Tefal RESIST Wokpfanne ist äußerst langlebig und überzeugt mit hoher Widerstandsfähigkeit und Robustheit bei allen Arbeiten in der Küche. Die hochwertige und äußerst langlebige Antihaft-Wokpfanne ist für die hohen Flammen eines Gasherds gewappnet und besitzt dank Flame Protect Technologie eine besonders kratz- und fleckenresistente Oberfläche. Das tiefe Format eignet sich bestens für die tägliche Zubereitung großzügiger Mahlzeiten und leckerer Schnellbratgerichte und überzeugt mit hervorragenden Gerichten, die dank der hochwertigen Antihaftversiegelung ohne zusätzliches Öl gelingen. Die TITANIUM 2X Antihaftversiegelung garantiert ein außergewöhnlich einheitliches Aroma und lässt sich mühelos reinigen. Darüber hinaus sorgt die Thermo-Signal™-Technologie für perfekte Koch- und Bratergebnisse auf professionellem Niveau. Lassen Sie sich von einer widerstandsfähigen Wokpfanne überzeugen, die mit einer robusten Verarbeitung und einem ergonomischen Design aufwartet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
294 mm
Tiefe
467 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
930 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Halogen, Versiegelte Platte, Gas
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Kratzfest
Ja
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
294 mm
Verpackungstiefe
467 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
1064 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.