Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Blendforce + KB439D Blendforce+ KB439D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krups Blendforce + KB439D Blendforce+ KB439D
Krups Blendforce + KB439D Blendforce+ KB439D
Krups Blendforce + KB439D Blendforce+ KB439D
Krups Blendforce + KB439D Blendforce+ KB439D
Krups Blendforce + KB439D Blendforce+ KB439D
Artikel-Nr.:
     2813-381-3001
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KB439D11
EAN/GTIN:
     3016667242285
Suchbegriffe:
Standmixer
Thermogläser
standmixer krups
standmixer
Einfach zu bedienender Standmixer für eine perfekte Konsistenz bei jeder Anwendung
Von Frozen Drinks bis hin zu Suppen, Dips und mehr – mit dem Blendforce haben Sie alles unter Kontrolle und erzielen optimale individuelle Ergebnisse! Dieser Standmixer von KRUPS vereint starke Leistung mit einem benutzerfreundlichen Design aus hochwertigem Edelstahl, das sich in jeder Küche gut macht.

Schnelles, leistungsstarkes Mixen ohne Stückchen dank sechs herausnehmbarer Klingen und Powelix-Technologie. Ideal für die ganze Familie: Der großzügige Thermoglasbehälter ist stoßsicher, und die praktische Eiscrush-Funktion zerkleinert Eiswürfel im Handumdrehen!
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Edelstahl
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Saugfüssen
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
214 mm
Verpackungstiefe
368 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
4260 g
Material
Material Mixerschüssel
Glas
Leistungen
Schüsselkapazität
1.75 l
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Steuerung
Drehregler
Technologie
Powelix
Max. Fassungsvermögen des Behälters
1.75 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
3128000 g
Energie
Leistung
800 W
Energiequelle
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,786*
€ 84,296*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 558,65*
€ 649,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 84,296*
€ 100,312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,786*
€ 84,235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 842,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.