Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje WNEI 86 APS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1600 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje WNEI 86 APS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1600 RPM Weiß
Gorenje WNEI 86 APS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1600 RPM Weiß
Gorenje WNEI 86 APS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1600 RPM Weiß
Gorenje WNEI 86 APS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1600 RPM Weiß
Gorenje WNEI 86 APS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1600 RPM Weiß
Gorenje WNEI 86 APS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1600 RPM Weiß
Gorenje WNEI 86 APS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1600 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94812772
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     739565
EAN/GTIN:
     3838782560163
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschmaschine 8 kg 1600rpm
Die Gorenje Waschmaschine WNEI 86 APS kombiniert viele Spezialprogramme, beispielsweise für Daunen, mit ansprechendem modernen Design. Das Daunen-Programm und das SterilTub - Reinigungsprogramm machen diese Waschmaschine zum idealen Allrounder. Die Dampffunktion unterstütz dabei eine hygienisch porentiefe Reinigung Ihrer Textilien.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Palette GTIN (EAN/UPC)
3838782560163
Palettenhöhe netto
890 mm
Pallettenlänge netto
627 mm
Pallettenbreite netto
640 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
627 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
68400 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Links
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Invertertechnologie
Ja
Display-Typ
LED
Türöffnung
Seitenöffnung
Türöffnungswinkel
180 °
Türfarbe
Schwarz
Farbe des Türgriffs
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Ursprungsland
Slowenien
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1600 RPM
Schleuder-Klasse
C
Anzahl Waschprogramme
16
Lärmemissionsklasse
C
Luftschallemission (Schleudern)
77 dB
Luftschallemmission (Waschen)
77 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Shorter Wash, Wellenschlag, Babypflege, kalt, Baumwolle, Tägliche Pflege, Öko, Handwäsche/Wolle, Mix, Kopfkissen, Schnell, Dampf, Synthetik, Weiß, Hot colour, getimed, Farbe, Spülen & Schleudern, Schleudern/Abpumpen
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
20 min
Spül-Plus-Funktion
Ja
Wasser Plus
Ja
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl
800 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
67000 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Dosierungsassistent
Ja
TurboWash
Ja
Auto-Neustart
Ja
Fehlermeldungsanzeige
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Stapelbar
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
49 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
48 l
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, waschautomat 8kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,74*
€ 454,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,54*
€ 452,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,48*
€ 430,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,50*
€ 415,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,83*
€ 381,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.