Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje WNEI 84 BPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje WNEI 84 BPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNEI 84 BPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNEI 84 BPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNEI 84 BPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNEI 84 BPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNEI 84 BPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNEI 84 BPS Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94812821
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     WNEI 84 BPS
EAN/GTIN:
     3838782560187
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
gorenje vertriebs waschautomat
Die Gorenje Waschmaschine WNEI 84 BPS kombiniert viele Spezialprogramme, beispielsweise für Daunen, mit ansprechendem modernen Design. Das Daunen-Programm und das SterilTub - Reinigungsprogramm machen diese Waschmaschine zum idealen Allrounder. Die Dampffunktion unterstütz dabei eine hygienisch porentiefe Reinigung Ihrer Textilien.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Palette GTIN (EAN/UPC)
3838782560187
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
627 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
66600 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Türanschlag
Links
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Invertertechnologie
Ja
Display-Typ
LED
Türöffnung
Seitenöffnung
Türöffnungswinkel
180 °
Türfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
16
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemission (Schleudern)
74 dB
Luftschallemmission (Waschen)
74 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Shorter Wash, Wellenschlag, Hygiene/Anti-Allergie, Babypflege, kalt, Baumwolle, Tägliche Pflege, Öko, Handwäsche/Wolle, Hand, Mix, Kopfkissen, Schnell, Synthetik, Weiß, Hot colour, getimed, Farbe, Spülen & Schleudern, Schleudern/Abpumpen
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Timer
Ja
Spülstopp
Ja
Spül-Plus-Funktion
Ja
Wasser Plus
Ja
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl
800 RPM
Einstellbare Temperatur
Ja
Maximale Waschtemperatur
90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
65200 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Restzeitanzeige
Ja
TurboWash
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
49 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
48 l
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,18*
€ 510,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,39*
€ 507,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,48*
€ 473,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,08*
€ 457,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,53*
€ 424,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.