Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje WNEI 74 ADPS Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje WNEI 74 ADPS Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNEI 74 ADPS Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNEI 74 ADPS Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNEI 74 ADPS Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNEI 74 ADPS Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNEI 74 ADPS Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Gorenje WNEI 74 ADPS Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94866226
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     WNEI 74 ADPS
EAN/GTIN:
     3838782564543
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
gorenje vertriebs waschautomat
Die Gorenje Waschmaschine WNEI 74 ADPS kombiniert viele Spezialprogramme, beispielsweise für Daunen, mit ansprechendem modernen Design. Das Daunen-Programm und das SterilTub - Reinigungsprogramm machen diese Waschmaschine zum idealen Allrounder. Die Dampffunktion unterstütz dabei eine hygienisch porentiefe Reinigung Ihrer Textilien.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Palette GTIN (EAN/UPC)
3838782564543
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
627 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
67700 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Türanschlag
Links
Invertertechnologie
Ja
Display-Typ
LED
Türöffnungswinkel
180 °
Kabellänge
1.5 m
Trommelvolumen
7 l
Ursprungsland
Slowenien
Leistungen
Nennkapazität
7 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Anzahl Waschprogramme
16
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemission (Schleudern)
76 dB
Luftschallemmission (Waschen)
76 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Shorter Wash, Wellenschlag, Babypflege, Bluse/Shirt, Baumwolle, Tägliche Pflege, Öko, Handwäsche/Wolle, Hand, Wolle, Mix, Kopfkissen, Schnell, Dampf, Synthetik, Weiß, Hot colour, getimed, Farbe, Spülen & Schleudern, Schleudern/Abpumpen
Überlaufschutz
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Timer
Ja
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
20 min
All-in-One-Waschprogramm
Alles in Einem
Spülstopp
Ja
Spül-Plus-Funktion
Ja
Wasser Plus
Ja
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl
800 RPM
Einstellbare Temperatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
66300 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Dosierungsassistent
Ja
TurboWash
Ja
Stapelbar
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
45 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
45 l
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,89*
€ 512,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,68*
€ 512,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,61*
€ 494,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,54*
€ 473,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,38*
€ 422,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.