Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.3542.02 wall/table clock Wand Rund Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.3542.02 wall/table clock Wand Rund Weiß
TFA-Dostmann 60.3542.02 wall/table clock Wand Rund Weiß
TFA-Dostmann 60.3542.02 wall/table clock Wand Rund Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95037952
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3542.02
EAN/GTIN:
     4009816037039
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Diese analoge Funk-Wanduhr ist ein echtes Multitalent – egal ob drinnen oder draußen, wird sie Ihnen immer die richtige Uhrzeit auf die Sekunde genau anzeigen.
Durch das spritzwassergeschützte Gehäuse und den robusten Kunststoffrahmen eignet sich die OUTDOOR Uhr perfekt als Wanduhr für den Außenbereich.
Überall dort, wo man die Zeit im Auge behalten möchte, beispielsweise in Schwimmbäder, Wellness- und Sportanlagen, Schulen und Restaurants leistet sie gute Dienste.
Das klare Zifferblatt mit den großen Zahlen lässt sich auch aus größerer Entfernung gut ablesen.
Dank ihrer feuchtigkeitsresistenten Bauart ist sie auch perfekt als Badezimmer-Uhr oder als Küchen-Wanduhr geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Abdeckungsmaterial
Glas
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
760 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.