Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC W0M-61005 Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC W0M-61005 Ventilator Schwarz
APC W0M-61005 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9518554
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     W0M-61005
EAN/GTIN:
     7313042444316
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
InRow RC/SC Fan Module Assembly - Spare Part Precision Air Conditioning with maximum flexibility. Standardlieferzeit: Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
312 x 264 x 193 mm
Paketgewicht
2770 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
239 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
2270 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,34*
€ 309,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,67*
€ 297,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,64*
€ 258,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.