Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6477351 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 144 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6477351 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 144 W
Trilux 6477351 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 144 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95190692
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6477351
EAN/GTIN:
     4018242327874
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
960 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
21600 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
12 m
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
144 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
20000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
138 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.218,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,91*
€ 1.626,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.361,42*
€ 1.620,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,32*
€ 1.554,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,30*
€ 1.509,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,01*
€ 1.449,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223400
ab € 17,43*
Zubehör
TRILUX
6824500
ab € 150,94*
Zubehör
TRILUX
6824600
ab € 175,21*
Zubehör
TRILUX
7918600
ab € 124,88*
Zubehör
TRILUX
7353100
ab € 115,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.