Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HBO 25002W/LG 25000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speziallampe 25002W HBO 25002W/LG
Speziallampe 25002W HBO 25002W/LG
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95199534
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321804549
EAN/GTIN:
     4008321804549
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
hbo lampe
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
168 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
175 mm
Länge (mm)
610 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
1200 mm
Verpackungshöhe
1385 mm
Paketgewicht
25063 g
Leistungen
Lampenleistung
25000 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.663,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.990,05*
€ 19.028,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.921,79*
€ 18.946,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.707,34*
€ 18.691,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.663,26*
€ 18.639,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.