Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CDA516D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager CDA516D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 2 Modul(e)
Hager CDA516D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95200787
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDA516D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
85 mm
Energie
Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennstrom
16 A
Gesamtverlustleistung
0.51 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Fehlerstromtyp
Typ A
Schaltleistung
1250 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Zertifizierung
EN 61008-1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67E
ab € 0,53*
Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,78713*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,26*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,02*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,02*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.