Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HBO 5002 W/NIL 5000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HBO 5002 W/NIL 5000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95209365
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321396235
EAN/GTIN:
     4008321396235
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
hbo lampe
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
33 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
110 mm
Länge (mm)
445 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
900 mm
Paketgewicht
5941 g
Leistungen
Lampenleistung
5000 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.773,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.068,12*
€ 10.791,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.996,58*
€ 10.705,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.826,88*
€ 10.503,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.773,60*
€ 10.440,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.