Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro SDH 130 BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro SDH 130 BS
Astro SDH 130 BS
Astro SDH 130 BS
Astro SDH 130 BS
Astro SDH 130 BS
Astro SDH 130 BS
Astro SDH 130 BS
Astro SDH 130 BS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95216513
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00370132
EAN/GTIN:
     4026187592103
Suchbegriffe:
Dachsparren-Masthalter
Dachsparrenhalter für Antennen
Parabolantenne
SAT-Antenne
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Stahl
Material
Stahl
Ergonomie
Maximaler Rohrdurchmesser
48 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7600 g
Höhe
1300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.