Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 2/3-SI Backofen Rechteckig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 2/3-SI Backofen Rechteckig Aluminium
Bartscher 2/3-SI Backofen Rechteckig Aluminium
Bartscher 2/3-SI Backofen Rechteckig Aluminium
Bartscher 2/3-SI Backofen Rechteckig Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95217051
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antihaft-Backblech GN
Einschubblech
GN-Blech
Gastronorm-Blech
Unkompliziert und umweltschonend – Das Lochblech mit Silikonbeschichtung im 2/3 GN-Format ermöglicht ein unkompliziertes Backen ohne Verwendung von Backpapier oder Backfolie. Der 4-seitige Rand ermöglicht ein sicheres Backen und Transportieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Universal
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Temperatur (max)
260 °C
Feuerfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
10 mm
Dicke
1.5 mm
Gewicht
410 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.