Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FRRF126RLYL Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierstück FRRF126RLYL
Reduzierstück FRRF126RLYL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95234927
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRRF126RLYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
RoHS, UL
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
247.6 mm
Breite
347.5 mm
Höhe
107.2 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, reduktion
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.