Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark NZ801EU Staubsauger 0,83 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark NZ801EU Staubsauger 0,83 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos
Shark NZ801EU Staubsauger 0,83 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos
Shark NZ801EU Staubsauger 0,83 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos
Shark NZ801EU Staubsauger 0,83 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos
Shark NZ801EU Staubsauger 0,83 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos
Shark NZ801EU Staubsauger 0,83 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos
Shark NZ801EU Staubsauger 0,83 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos
Shark NZ801EU Staubsauger 0,83 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95244251
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     NZ801EU
EAN/GTIN:
     0622356240406
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Sie sind auf der Suche nach einem effizienten, vielseitigen Staubsauger mit hervorragender Reinigungsleistung auf Teppich- und Hartböden, der ideal für Haustierbesitzer ist? Dann empfehlen wir Ihnen den Shark Anti-Hair-Wrap Standstaubsauger mit Powered Lift-Away und TruePet. Die Shark DuoClean-Bodendüse mit Anti Hair Wrap-Technologie entfernt schon beim Staubsaugen lange und kurze Haare sowie Tierhaare von der Bürstenrolle. Der Staubsauger ist nicht nur für Fußböden konzipiert: Mit der Powered Lift-Away-Technologie können Sie das Gerät in einen Handstaubsauger verwandeln, um mühelos Treppen, hoch gelegene Bereiche und unter Möbeln zu reinigen.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
750 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Kabellänge
8 m
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
0.83 l
Produktfarbe
Navy, Orange
Schlauchtyp
Flexibel
Flexischlauch
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Air-Clean
Schmutztrennungsmethode
Zyklonisch/Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Waschbarer Filter
Ja
Tierpflege
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
1170 mm
Gewicht
6500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,03*
€ 328,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,33*
€ 303,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.