Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17155 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17155 Kameraausrüstung
Walimex 17155 Kameraausrüstung
Walimex 17155 Kameraausrüstung
Walimex 17155 Kameraausrüstung
Walimex 17155 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9527180
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17155
EAN/GTIN:
     4250234571555
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
Sie suchen einen attraktiven Motivhintergrund? Dann sind sie hier genau richtig! Per Airbrush wird das Motiv in Handarbeit auf den hochwertigen Stoff aufgetragen. Somit ist jeder Hintergrund ein Unikat. Ein Liebesbrief erreicht sein Ziel im verspielt gestalteten Briefkasten der Geliebten. Der fantasievolle Hintergrund ist eine optimale Abwechslung in der Kinderfotografie und lässt die Begeisterung der Kleinen auch auf die Bilder überschlagen. Aber auch für die Fantasy-Fotografie ist der Hintergrund hervorragend geeignet. Extra Clou: Die Teilung der Grafik in Hintergrund- und Bodenbereich (nach ca. der Hälfte der Gesamthöhe) findet fließend statt. Dadurch kann der strukturierte Bodenbereich - ohne Motiv - als marmorierter Hintergrund auch einzeln genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6000 mm
Höhe
3000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Baumwolle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.