| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-9527778 Herst.-Nr.: 41099 EAN/GTIN: 4002888410991 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DVI-I Port Saver / Steckeradapter PREMIUM M/F
- DVI-I Port Saver / Steckeradapter PREMIUM M/F; - Schützt DVI Ports vor Beschädigung - DVI-I analog & digital Dual Link!; - DVI Port Saver / Gender Changer / Mini Adapter.
Besonders kurzer Premium-Adapter. Durch seine kurze Bauform vermindert er mechanische Kräfte auf den DVI Anschluss des Gerätes und benötigt nicht viel Platz hinter dem Anschluss. Als Port Saver verhinder er den Verschleiß der DVI-Geräteanschlüsse.
- Vergoldete Kontakte für besten Signaltransfer; - Adapter DVI-I Dual Link Digital & Analog, 24+5 Pol; - Zur Verwendung mit allen DVI-I- oder DVI-D- oder DVI-A-Kabeln; - Nur an DVI-I Buchsen, kann nicht auf reine DVI-D Buchsen aufgesteckt werden, DVI-D Version; - Unterstützt alle DVI Spezifikationen und Protokolle. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DVI-I | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DVI-D | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |