Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan TRADITION TV 30 II CH Aluminium, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CasaFan TRADITION TV 30 II CH Aluminium, Chrom
CasaFan TRADITION TV 30 II CH Aluminium, Chrom
CasaFan TRADITION TV 30 II CH Aluminium, Chrom
CasaFan TRADITION TV 30 II CH Aluminium, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95346229
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     303052
EAN/GTIN:
     4024397030521
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30 cm
tischventilator
evt/casafan tischventilator
CasaFan TRADITION TV 30 II CH, Tischventilator, Gehäuse und Korb Chrom glänzend, Metallausführung, Aluminiumflügelrad, 220-240 V ~ 50 Hz, Motor 37 Watt, max. 1.321 U/min, 424 mm hoch, Flügelrad Ø 300 mm, 3 Stufen per Hebelschalter, vertikale Neigung einstellbar, 85°-Oszillation, kippsicherer Standfuß mit Gummifüßen, abnehmbares Schutzgitter, 1,8 m Gummischlauchleitung H05RN-F G 3 1,0 mm² mit Schutzkontaktstecker, zertifiziert nach Maschinenrichtline 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
424 mm
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Aluminium, Chrom
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Metall
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1321 RPM
Lüfterdurchmesser
300 mm
Luftstrom
1292 m³/h
Oszillationsrange
85 °
Anzahl der Ventilatorflügel
4
Kabellänge
1.8 m
Rutschfeste Füße
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
37 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.