Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 433x333-AL Backofen Rechteckig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 433x333-AL Backofen Rechteckig Aluminium
Bartscher 433x333-AL Backofen Rechteckig Aluminium
Bartscher 433x333-AL Backofen Rechteckig Aluminium
Bartscher 433x333-AL Backofen Rechteckig Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95354732
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100408
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Lochblech aus Aluminium ist temperaturbeständig bis 260 °C. Der 3-seitige Rand ermöglicht ein sicheres Backen und Transportieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Universal
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Temperatur (max)
260 °C
Feuerfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
333 mm
Höhe
10 mm
Dicke
1.5 mm
Gewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.