Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bartscher 433x333-SI Backofen Rechteckig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 433x333-SI Backofen Rechteckig Aluminium
Bartscher 433x333-SI Backofen Rechteckig Aluminium
Bartscher 433x333-SI Backofen Rechteckig Aluminium
Bartscher 433x333-SI Backofen Rechteckig Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95359295
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Unkompliziert und umweltschonend – Das Backblech mit Silikonbeschichtung ermöglicht ein unkompliziertes Backen ohne Verwendung von Backpapier oder Backfolie. Der 4-seitige Rand ermöglicht ein sicheres Backen und Transportieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Universal
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Temperatur (max)
260 °C
Feuerfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
333 mm
Höhe
10 mm
Dicke
1.5 mm
Gewicht
660 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.