Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat slim square Deckenbeleuchtung LED 21 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95366061
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312537.0031.730
EAN/GTIN:
     4051859502326
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40, IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
21 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
4230 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
5 A
Einschaltzeit
50 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,99*
€ 428,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,98*
€ 427,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,75*
€ 407,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,01*
€ 397,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,32*
€ 362,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.