Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial DABMAN 16 Uhr Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imperial DABMAN 16 Uhr Analog & Digital Schwarz
Imperial DABMAN 16 Uhr Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95370527
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-126-10
EAN/GTIN:
     4024035126104
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
digitalradio imperial
radio
Ein digitaler Zeitgenosse in moderner Optik: mit dem DABMAN 16 empfängt man digitale und analoge Radiosignale (DAB+ & UKW) in bestem Stereosound. Das Radio verfügt über ein großes, anpassbares Farbdisplay sowie einige interessante Zusatzfunktionen (Wecker, Sleeptimer, Favoritenspeicher). Der DABMAN 16 ist extrem einfach in der Handhabung und kann, bei Bedarf, auch mit 4 AA Batterien betrieben und somit unterwegs genutzt werden. Er ist in den Farben schwarz und weiß erhältlich.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
DC input Spannung
5.9 V
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Audio
RMS-Leistung
2 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
405 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Impedanz
8 Ohm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.