Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Black Stone G28119 Wok-/Bratpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal Black Stone G28119 Wok-/Bratpfanne Rund
Tefal Black Stone G28119 Wok-/Bratpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     2813-381-3337
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G2811932
EAN/GTIN:
     3168430322875
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
286 mm
Tiefe
466 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
1060 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Mineralia +
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Genieteter Griff
Ja
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
286 mm
Verpackungstiefe
466 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
1190 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,472*
€ 50,132*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 204,77004*
€ 251,38002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 50,132*
€ 59,657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,402*
€ 58,788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,582*
€ 57,813
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,472*
€ 48,162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 300,792* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.