Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird GHS-06 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird GHS-06 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Gembird GHS-06 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Gembird GHS-06 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Gembird GHS-06 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Gembird GHS-06 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Gembird GHS-06 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95443124
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     GHS-06
EAN/GTIN:
     8716309117418
Suchbegriffe:
GHS 06
GHS06
Gefahrensymbol 06
Gaming Headset
Gaming-Headset mit drehbarem Mikrofonarm Verstellbarer Kopfbügel und komfortable große Ohrpolster RGB-Regenbogen-LED-Lichteffekt Geeignet für die Verwendung mit den meisten (Gaming-)Desktops und Laptops Praktischer Inline-Lautstärkeregler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
370 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
100 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
2 m
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
20 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.