Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LED-E-ST64-FILA-E27-4.5W-DIM-2200K-CL 4,5 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LED-E-ST64-FILA-E27-4.5W-DIM-2200K-CL 4,5 W G
OPPLE Lighting LED-E-ST64-FILA-E27-4.5W-DIM-2200K-CL 4,5 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95445425
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     500012000200
EAN/GTIN:
     6945730433206
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-E-ST64-FILA-E27-4.5W-DIM-2200K-CL
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Paketgewicht
3070 g
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Technische Details
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Gelb
Lichtleistung
400 lm
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Glühbirnengröße
E27
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2200 K
Strahlungswinkel
360 °
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45 g
Breite
64 mm
Tiefe
64 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41334*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,60334*
€ 7,85797
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,52334*
€ 7,76277
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,31334*
€ 7,51287
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,06334*
€ 7,21537
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,41334*
€ 6,44187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.