Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-9510456 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-9510456 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
SpeaKa Professional SP-9510456 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
SpeaKa Professional SP-9510456 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
SpeaKa Professional SP-9510456 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
SpeaKa Professional SP-9510456 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
SpeaKa Professional SP-9510456 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95448749
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9510456
EAN/GTIN:
     4064161183107
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
4320p
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.