| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-95449709 Herst.-Nr.: AC8540 EAN/GTIN: 8716065491661 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 14.1 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Schutzhülle | ![](/p.gif) | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grau | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Jede Marke | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Anzahl von Fächern | 3 | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 360 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 20 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 270 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 170 g | ![](/p.gif) | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 340 x 260 x 20 mm | ![](/p.gif) | Volumen (l) | 3 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |