Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N48LSS-16X16 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N48LSS-16X16 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48LSS-16X16 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48LSS-16X16 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48LSS-16X16 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95452431
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N48LSS-16X16
EAN/GTIN:
     0037332268785
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
378.5 mm
Verpackungstiefe
530.9 mm
Verpackungshöhe
91.4 mm
Paketgewicht
3400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet, 400 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse
32
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
MTP/MPO
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
401.3 mm
Höhe des Versandkartons
566.4 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332268782
Gewicht und Abmessungen
Breite
446 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
375 mm
Gewicht
3447 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.609,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.867,18*
€ 9.361,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.809,52*
€ 9.293,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.664,88*
€ 9.121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.609,03*
€ 9.054,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N484-12M12
ab € 217,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.