Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia TOUCHsmart.2 8,25 cm (3.25") 127 g Schwarz Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia TOUCHsmart.2 8,25 cm (3.25") 127 g Schwarz Funktionstelefon
Emporia TOUCHsmart.2 8,25 cm (3.25") 127 g Schwarz Funktionstelefon
Emporia TOUCHsmart.2 8,25 cm (3.25") 127 g Schwarz Funktionstelefon
Emporia TOUCHsmart.2 8,25 cm (3.25") 127 g Schwarz Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95517960
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     V188.2_001
EAN/GTIN:
     9005613163433
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Intelligente Lösungen bestechen durch Einfachheit. Zum Beispiel bei diesem Klapptelefon. Wir haben Touchscreen und Tasten miteinander kombiniert, was die Bedienung noch einfacher macht. Damit ist das emporiaTOUCHsmart.2 das intelligenteste Klapptelefon am Markt.

Wir lassen die Schnellwahltaste wieder aufleben. Dank dieser Tasten kann der Benutzer seine bevorzugte App (WhatsApp, Telegram oder Signal) direkt starten und ist sofort mittendrin in der Kommunikation mit seinen Lieben.

Das Telefon ist ausgestattet mit Sprachassistent, LED-Taschenlampe, Wecker mit Schlummerfunktion, Radio, Kalender etc. Sicherheit in der Bedienung und Anwendung geben dem Benutzer die patentierte emporia Notruftaste, Staub- und Spritzwasserschutz IP54 und M4/T4 Hörgeräte-Kompatibilität sowie die automatische Rufannahme beim Aufklappen des Telefons.

Das Touchsmart verfügt über 2 Kameras (Hauptkamera 8MP und Selfiekamera 2MP), ermöglicht VoLTE (Voice over LTE) und ist mit dem Betriebssystem Android 8.1 Go ausgestattet.

Im Lieferumfang enthalten sind ein zusätzlicher Akkudeckel (der auf Wunsch die Notruftaste verdeckt), USB-C Kabel mit Netzstecker, Ladeschale, Kopfhörer, Bedienungsanleitung und ein Messenger Trainingsbuch.

Das emporiaTOUCHsmart.2 ist das intelligenteste Klapptelefon am Markt. Die Kombination aus Touchscreen und physischer Tastatur macht das Gerät so einfach wie möglich. Dank der WhatsApp-Schnellwahltaste kann der Benutzer seine bevorzugte App direkt starten.
Weitere Informationen:
GPS-Leistungen
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.25 "
Display-Auflösung
480 x 854 Pixel
Touchscreen
Ja
Externe Anzeige
TFT
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Externe Bildschirmdiagonale
1.54 "
Externe Anzeige Auflösung
240 x 240 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
127 g
Breite
56.7 mm
Tiefe
20.6 mm
Höhe
113.8 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
WLAN
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
LTE, WCDMA
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Unterstützte WCDMA-Bandbreiten
900,2100 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
RAM-Kapazität
1000 MB
ROM-Kapazität
8000 MB
Kamera
Rückkamera
Ja
Frontkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Funktionstelefon
Bereitschaftszeit
200 h
Gesprächszeit
27 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement (PIM)
Kalender
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.