Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING 53102-500-0 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING 53102-500-0 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
ZWILLING 53102-500-0 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
ZWILLING 53102-500-0 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
ZWILLING 53102-500-0 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
ZWILLING 53102-500-0 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
ZWILLING 53102-500-0 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
ZWILLING 53102-500-0 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
ZWILLING 53102-500-0 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95600792
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     53102-500-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher weiß 1,7 l
Teeaufbereiter im formschönen Design: der ZWILLING Enfinigy Glaswasserkocher in Weiß. Der Weg zum perfekten Teegenuss beginnt mit der Temperaturauswahl auf der 360°-Basisstation. Mithilfe der Vorkochfunktion kann der Wasserkocher das Wasser erst auf 100 °C erhitzen und meldet anschließend, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Dann füllst du einfach deinen Tee in den Teeeinsatz aus rostfreiem Edelstahl ein. Der integrierte Teetimer meldet mit einem Signalton, dass der Tee fertig ist. Es lässt sich eine Ziehzeit zwischen 0 und 10 Minuten, angepasst an die Teesorte, einstellen. Falls die wohlverdiente Teeauszeit doch mal einen Moment warten muss, kann der Tee mit der praktischen Warmhaltefunktion für 30 Minuten bei der gewünschten Temperatur gehalten werden. Der Teeeinsatz kann anschließend mit der integrierten Halterung im Deckel entnommen, per Knopfdruck gelöst und auf der beiliegenden Abtropfschale abgestellt werden. Der Wasserkocher aus Glas mit einem Volumen von 1,7 Litern lässt sich aber nicht nur als Teekocher nutzen. Speziell für das Zubereiten und Warmhalten von Babynahrung ist ein Babynahrungseinsatz erhältlich, mit dem lassen sich auch Schnuller und Flaschen bei 100 °C für 5 Minuten sterilisieren. Der modern designte Wasserkocher mit Glas ist außerdem leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1700 g
Energie
Leistung
1850 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Display
LCD
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Berührung
Anzahl der Temperatureinstellungen
6
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
30 min
Eingetauchtes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.