Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte W331-Z00 Schwarz AMD B550 Sockel AM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte W331-Z00 Schwarz AMD B550 Sockel AM4
Gigabyte W331-Z00 Schwarz AMD B550 Sockel AM4
Gigabyte W331-Z00 Schwarz AMD B550 Sockel AM4
Gigabyte W331-Z00 Schwarz AMD B550 Sockel AM4
Gigabyte W331-Z00 Schwarz AMD B550 Sockel AM4
Gigabyte W331-Z00 Schwarz AMD B550 Sockel AM4
Gigabyte W331-Z00 Schwarz AMD B550 Sockel AM4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95601368
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     6BW331Z00MR-00
EAN/GTIN:
     4719331601140
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
Barebone
Barebone-PC
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
Workstation Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Netzteiltyp
Interne Stromversorgungseinheit
Stromversorgung
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Leistungen
Motherboard Chipsatz
AMD B550
Prozessorsockel
Sockel AM4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0, 4.0
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933,3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Mikrofon-Eingang
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Realtek RTL8111EPV
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
198 mm
Verpackungsbreite
512 mm
Verpackungstiefe
324 mm
Verpackungshöhe
503 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.042,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,04*
€ 1.357,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,46*
€ 1.353,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.112,69*
€ 1.324,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,47*
€ 1.292,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,34*
€ 1.240,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.