| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-95616217 Herst.-Nr.: 17153O EAN/GTIN: 4043718305148 |
| |
|
| | |
| DisplayPort 1.4 Kabel
DisplayPort Stecker gerade zu DisplayPort Stecker nach oben gewinkelt Kabel 3-fach geschirmt Farbe: Schwarz Vergoldete Kontakte unterstützte Auflösungen: UHD-II/FUHD 7680x4320 (8K4K) @30Hz RGB/4:4:4 sowie @60Hz RGB/4:2:0 oder DSC UHD 3840x2160 @120Hz RGB/4:4:4 8bit HDR OFF UHD 3840x2160 @120Hz RGB/4:2:2 12bit HDR ON UHD 3840x2160 @60Hz RGB/4:4:4 12bit HDR ON FullHD 1920x1080 HD 1280x720 in PE Tüte mit EAN Code Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | | DisplayPorts-Version | 1.4 | | Steckverbinder mit Rastanschluss | Ja | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Anzahl der Schutzschichten | 3 | | Plug | Ja | | Farbabtastung | 4:2:2, 4:4:4 |
|
| | |
| | | |
| |