Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QuCPE-7012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP QuCPE-7012
QNAP QuCPE-7012
QNAP QuCPE-7012
QNAP QuCPE-7012
QNAP QuCPE-7012
QNAP QuCPE-7012
QNAP QuCPE-7012
QNAP QuCPE-7012
QNAP QuCPE-7012
QNAP QuCPE-7012
QNAP QuCPE-7012
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95618233
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QUCPE-7012-D2166NT-64G
EAN/GTIN:
     4711103080252
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
rack server
Network Virtualization Premise Equipment mit einem Intel® Xeon D Multi-Core-Prozessor, geeignet für geschäftliche Mehrbenutzer- und Multitasking-Anwendungen.
QNAPs QuCPE-7012 Network Virtualization Premise Equipment ist eine universelle Virtualisierungsplattform, die speziell für KMUs entwickelt wurde. Das QuCPE-7012 verwendet leistungsstarke Intel® Xeon® D-Multicore Prozessoren, die Intel® QAT*, Smart NIC SR-IOV und DPDK Hardwarebeschleunigungstechnologien unterstützen, und bietet Multi-Port 2,5GbE, 10GbE, einen Netzwerkmodulsteckplatz und einen PCIe-Steckplatz für 25GbE/ 10GbE-Erweiterungsmöglichkeiten. Mit verbesserter Bandbreite und Rechenleistung für die Ausführung mehrerer VMs und VNFs eignet sich das QuCPE-7012 für geschäftliche Mehrbenutzer- und Multitasking-Anwendungen. Das QuCPE-7012 verfügt außerdem über das QNE (QNAP Network Equipment) -Betriebssystem für die Verkettung von VNF-Diensten und die zentralisierte Bereitstellungs- und Verwaltungsplattform AMIZ Cloud, um flexibles Zero Touch Provisioning zu realisieren.

Einfache Bereitstellung von virtuellen Netzwerkumgebungen mit dem 2-in-1 Premise Equipment
Bei der Implementierung von virtualisierten Umgebungen entscheiden sich Unternehmen oft für teure Unternehmenslösungen auf Edge-Servern oder für kostenlose Lösungen mit begrenztem technischen Support – eine schwierige Entscheidung für KMUs mit beschränkten Ressourcen. Darüber hinaus kann der gleichzeitige Betrieb mehrerer VMs die Netzwerkleistung beeinträchtigen. QNAPs QuCPE Network Virtualization Premise Equipment verfügt über Hardware-Beschleunigungstechnologien, QNAPs proprietäres QNE Network Betriebssystem und die zentralisierte AMIZ Cloud-Verwaltungsplattform, um KMUs beim Aufbau einer hochoptimierten virtuellen Netzwerkinfrastruktur zu unterstützen.

Das QNE Network-Betriebssystem vervollständigt die virtuelle Netzwerkinfrastruktur
Das proprietäre QNE Network-Betriebssystem von QNAP unterstützt den intuitiven Network Service Composer und Software-Defined WAN (SD-WAN) und ermöglicht so eine flexible Netzwerkbereitstellung und die Erweiterung der Netzwerkinfrastruktur an mehreren Standorten. Durch die Unterstützung von Virtual Network Functions (VNF), virtuellen Maschinen und Containern integriert QNE Network Netzwerk-, Computing- und Anwendungsdienste, um Netzwerkvirtualisierung, Anwendungsvirtualisierung und effiziente Verwaltung zu realisieren, was die Komplexität von Verwaltung und Wartung erheblich reduziert.

AMIZ Cloud - leistungsstarke zentralisierte VM-Verwaltungsplattformen
Die zentrale Verwaltungsplattform AMIZ Cloud ermöglicht es dem IT-Administrator am Hauptsitz, sämtliche Edge-Geräte, virtuelle Maschinen und Container zentral zu überwachen. Das QuCPE-7012 unterstützt Hochverfügbarkeit*, Fehlerbehebung und Fernverwaltung über das Account Center und hilft Unternehmen, Zero Touch Provisioning zu erreichen und damit die Effizienz der IT-Bereitstellung zu steigern und die Wartungskosten zu senken.

Effiziente Verwaltung über Service Composer mit visualisierter Topologie
Mit der visualisierten Topologie des Network Service Composers können Sie einfach VNFs oder VMs einrichten, virtuelle Switches erstellen und physische Netzwerkressourcen für verkettete Dienste per Drag & Drop zuweisen. Wenn sich Einstellungen ändern, können Sie einzelne VNFs direkt über den Service Composer hinzufügen/entfernen, was die betriebliche Netzwerkkombination erheblich vereinfacht.

VM/VNF direkt auf QuCPE ausführen
QNE Network erbt vielseitige virtuelle Anwendungen vom QNAP QTS System. QuCPE kann gleichzeitig mehrere virtuelle Maschinen, Software-Container und sogar benutzerdefinierte virtuelle Maschinen in der Virtualization Station und der Container Station ausführen und unterstützt KMUs bei der Verbesserung der Bereitstellungs- und Verwaltungsflexibilität bei gleichzeitiger Senkung der Hardwarekosten.

Leistungsstarke Hardware-Architektur auf Serverniveau
Mit Multi-Port-Fähigkeiten und einer erweiterbaren Architektur ermöglicht das QuCPE-7012 eine optimale Flexibilität bei der Speicherung, Berechnung und Bereitstellung, um die Anforderungen an Leistung und Anwendungsdiversifizierung zu erfüllen.

Intel Hardware-Beschleunigungstechnologien steigern die Leistung virtueller Netzwerke
Das QuCPE-7012 Network Virtualization Premise Equipment wurde speziell für die Ausführung von Virtualisierungsanwendungen entwickelt und nutzt mehrere Intel Hardware-Beschleunigungstechnologien, um einen direkten Zugriff auf die Hardware zu ermöglichen und so die Übertragungsleistung von VMs und virtuellen Netzwerken zu verbessern.

DPDK (Data Plane Development Kit)
Ermöglicht, dass Daten den Betriebssystem-Kernel umgehen und direkt in den Benutzerbereich gelangen, um eine doppelte Paketübertragungsrate (Total T/R x L2) zu bieten und die Gesamtleistung der Virtualisierungsanwendung zu verbessern.
Smart NIC SR-IOV (Single Root I/O Virtualisierung)
Durch die Installation eines SR-IOV-kompatiblen PCIe SmartNIC können Sie Bandbreitenressourcen von einer physischen Netzwerkkarte direkt den VMs zuweisen. Da der Datenverkehr den Hypervisor vSwitch umgeht, trägt er dazu bei, die E/A-Durchgängigkeit und die Netzwerkeffizienz zu verbessern, wodurch zuverlässige VM-Anwendungen und reduzierte CPU-Overheads gewährleistet werden.
Intel QAT (Intel QuickAssist Technology)
Entlastet die rechenintensive Komprimierung und verbessert die IPSec-Kryptografie-VPN-Leistung.

SD-WAN ermöglicht die Verkettung von Netzwerkdiensten
QNE integriert QNAPs SD-WAN-Lösung QuWAN (abonnementfrei), um verschlüsselte VPN-Tunnel mit anderen QNAP Geräten an mehreren Standorten zu bilden und eine Verkettung von Netzwerkdiensten an mehreren Standorten zu erreichen. Zum Beispiel können Sie automatisch ein Firewall-Netzwerk (mit QuWAN und pfSense VNFs) erstellen, um die WAN-Sicherheit in der Service Composer UI per Drag-and-Drop zu erhöhen.

Intelligente IT-Werkzeuge für effiziente Netzwerkverwaltung
QNE Network bietet umfassende Verwaltungsfunktionen für eine intelligente IT-Netzwerkverwaltung.

Benachrichtigungszentrum
Konsolidiert QTS-Systemereignisse und Alarme und bietet eine Single-App-Lösung für Benachrichtigungen, anstatt einzelne Einstellungen in mehreren Apps konfigurieren zu müssen. Benachrichtigungen können über E-Mail, SMS und andere Kommunikations-Apps gesendet werden.
QuLog Center
Zentralisiert die statistische Einstufung von Fehler-/Warnereignissen und Zugriffen und unterstützt das IT-Personal bei der Überwachung und Reaktion auf potenzielle Systemrisiken.
Sicherheitscenter
Bietet Sicherheitsverwaltung für IT-Mitarbeiter, einschließlich der Verwaltung von SSL-Zertifikaten. Weitere Funktionen sind die automatische Erkennung von Verlaufsänderungen, um bösartige Änderungen zu verhindern.
Zabbix
Zabbix ist eine Lösung eines Drittanbieters, die automatisch Geräte erkennt und den Netzwerkstatus überwacht. Zabbix bietet benutzerfreundliche Topologie- und Netzwerkberichte, die für die Verwaltung von Unternehmensnetzwerken geeignet sind.

BenachrichtigungszentrumQuLog CenterSicherheitscenterZabbix
Intelligentes Überwachungssystem für die unbeaufsichtigte Überwachung von IT-Räumen
Fernüberwachung und automatischer Türzugang. QNE integriert QVR Elite für die zentrale Verwaltung über entfernte Überwachungsstreams. Das QuCPE-7012 unterstützt die Installation von zwei HDD/SSDs und Überwachungsstreams in Zweigstellen können mit HybridMount QNE Edition ein entferntes NAS in der Zentrale einbinden.

AMIZ Marketplace Offene Ökosystem-Plattform
Der AMIZ Marketplace ist ein offenes Plattform-Ökosystem, in dem Softwareentwickler VNF und Apps anbieten können. Der AMIZ Marketplace bietet umfassende Lizenzierungs- und Zahlungsdienste, um die Bereitstellung von Apps und Zahlungen zu optimieren. Drittanbieter von verwalteten Diensten, unabhängige Softwareanbieter und Unternehmensintegratoren sind eingeladen, ein gemeinschaftliches Ökosystem zu entwickeln, um größere geschäftliche Innovationen mit QNAP zu fördern.

Unterstützt virtuelle Netzwerkfunktionen von Drittanbietern
Der AMIZ Marketplace bietet mehrere kostenlose und Premium-VNF und Anwendungen, die Benutzer bei Bedarf installieren können.

Firewall-Software
Virtuelle Firewall-Software (wie pfSense und FortiGate) hilft Unternehmen, lokale Netzwerke zu trennen oder zu schützen und mehrere Sicherheitsrichtlinien anzuwenden.
Virtueller Router
Das QuCPE-7012 kann durch die Installation von RouterOS oder OpenWrt in einen Sicherheitsrouter umgewandelt werden. Sie können auch Site-to-Site VPN-Tunnel zwischen der Zentrale und Zweigstellen erstellen und gleichzeitig die Datenübertragung im Unternehmensnetzwerk sicherstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
426 mm
Höhe
44.2 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Rackmontageset
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® D
Prozessor
D-2166NT
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Threads
24
Prozessor-Cache
16.6 MB
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4
Speicherkapazität
64 GB
Maximum unterstützte RAM
256 GB
Speicherkartensteckplätze
8
Memory Formfaktor
RDIMM
ECC
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,10000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Faseranschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Konsolen-Port
RJ-45
Stromeingang
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Eingebautes Display
Ja
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
LED-Anzeigen
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QNE Network
Firewall
Ja
Data Plane Development Kit (DPDK)
Ja
PCI-SIG* SR-IOV fähig
Ja
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Hinten
Kapazität der Stromversorgungseinheit
300 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.373,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.616,03*
€ 5.493,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.586,80*
€ 5.458,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.457,27*
€ 5.304,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.390,73*
€ 5.224,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.373,28*
€ 5.204,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.