Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Zoom M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Zoom M
SLV Numinos Zoom M
SLV Numinos Zoom M
SLV Numinos Zoom M
SLV Numinos Zoom M
SLV Numinos Zoom M
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95627821
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Höhe
165 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
1000 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
1800 lm
Strahlungswinkel
15 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
37.5 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Drehen
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Schwenkbar
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1070 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006108
ab € 75,67*
Ähnlich
SLV
1006109
ab € 75,61*
Ähnlich
SLV
1006117
ab € 95,99*
Ähnlich
SLV
1006118
ab € 96,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.