Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXUSBC-DC0005 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXUSBC-DC0005 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Schnellladung Drinnen
CoreParts MBXUSBC-DC0005 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Schnellladung Drinnen
CoreParts MBXUSBC-DC0005 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95639259
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXUSBC-DC0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Ladegerät USB
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12/24 V
Eingangsstrom
6.5 A
Max. Leistung
63 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
4 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
63 W
Ausgangsleistung
78 W
Technische Details
Ausgangsspannung
5-20 V
Sonstige Funktionen
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Netzteiltyp
Indoor
Stromverbrauch (Standby)
0.21 W
Überlastung Schutz
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
150 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
150 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
USB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.