Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raptor GT100 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raptor GT100 Schwarz, Grau
Raptor GT100 Schwarz, Grau
Raptor GT100 Schwarz, Grau
Raptor GT100 Schwarz, Grau
Raptor GT100 Schwarz, Grau
Raptor GT100 Schwarz, Grau
Raptor GT100 Schwarz, Grau
Raptor GT100 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95649853
Hersteller:
     Raptor Gaming
Herst.-Nr.:
     RAPTOR-GAMING GT100-RGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
gaming tisch
Der GT-100 RGB ist der neue kompakte und robuste Gaming-Tisch von RAPTOR-GAMING. Die Standkonstruktion aus massivem Stahl und die spezielle Tischplatte sorgen für absolut sicheren Stand, ohne Wackeln. Auf der Tischplatte bringst Du bequem Deine Konsole, Deinen Monitor und Dein Gaming-Zubehör unter. Abgerundet wird der Tisch mit einer Halterung für Dein Headset, Dein Getränk, Aussparungen auf der Tischplatte um unnötigen “Kabel-Salat” auf dem Tisch zu vermeiden und einer individuell einstellbaren RGB-Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Rahmenmaterial
Stahl
Vorgesehene Verwendung
Gaming
Rahmenfarbe
Schwarz
Sockelbeine Typ
T-Beine
Oberflächenfarbe des Tischs
Grau
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
730 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.