Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar Z690GTA Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar Z690GTA Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX
Biostar Z690GTA Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX
Biostar Z690GTA Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX
Biostar Z690GTA Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX
Biostar Z690GTA Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95650988
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     Z690GTA
EAN/GTIN:
     4712960685574
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
1
Grafik
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z690
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1220
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Warentarifnummer (HS)
84733020
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
8
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
WiFi-AP-Antennenbuchse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8125B
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866,2133,2400,2666,2800,2933,3200,3600,3800,4000,4133,4300,5000 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard lga 1700, intel mainboard, mainboard biostar, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,45*
€ 231,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.