Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco SH-LFE14C35 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco SH-LFE14C35 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,5 W
Deltaco SH-LFE14C35 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,5 W
Deltaco SH-LFE14C35 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95651003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SH-LFE14C35
EAN/GTIN:
     7333048043832
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94059900
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
116 mm
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Fassungs-/Sockeltyp 2
E14
Lichtfarbe
Weiß, Gelb
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
400 lm
Lampenleistung
4.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.