Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.3m SATA M/M SATA-Kabel 0,3 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.3m SATA M/M SATA-Kabel 0,3 m Gelb
DeLOCK 0.3m SATA M/M SATA-Kabel 0,3 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9566294
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82805
EAN/GTIN:
     4043619828050
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Dieses SATA Kabel von Delock entspricht dem neuesten Standard und verfügt über eine Datentransferrate von bis zu 6 Gb/s. Es dient zum internen Anschluss verschiedener SATA 6 Gb/s Geräte, wie z.B. Festplatten, Controller Karten oder auch Flash Speicher. Zudem ist die SATA 6 Gb/s Schnittstelle abwärtskompatibel zu den vorherigen SATA Versionen, wobei hier nur die jeweilige Transferrate erreicht werden kann. Zusätzliches Einrasten beim Anschließen der Kabel wird durch Metall Clips am SATA Stecker ermöglicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Technische Eigenschaften
6Gbps
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Gelb
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.