| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-9566301 Herst.-Nr.: 82812 EAN/GTIN: 4043619828128 |
| |
|
| | |
| Dieses SATA Kabel von Delock entspricht dem neuesten Standard und verfügt über eine Datentransferrate von bis zu 6 Gb/s. Es dient zum internen Anschluss verschiedener SATA 6 Gb/s Geräte, wie z.B. Festplatten, Controller Karten oder auch Flash Speicher. Beim Anschließen einer Festplatte wird das SATA Kabel nach oben weggeführt. Zudem ist die SATA 6 Gb/s Schnittstelle abwärtskompatibel zu den vorherigen SATA Versionen, wobei hier nur die jeweilige Transferrate erreicht werden kann. Zusätzliches Einrasten beim Anschließen der Kabel wird durch Metall Clips am SATA Stecker ermöglicht. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.7 m | | Kabeltyp | SATA III | | Anschluss 1 | SATA 7-pin | | Anschluss 2 | SATA 7-pin | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Produktfarbe | Gelb | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 26 | | Max. Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| |