Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.5m SATA III SATA-Kabel 0,5 m Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.5m SATA III SATA-Kabel 0,5 m Braun
DeLOCK 0.5m SATA III SATA-Kabel 0,5 m Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9566341
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82854
EAN/GTIN:
     4043619828548
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Kurzbeschreibung Dieses SATA Kabel von Delock entspricht dem neuesten Standard und verfügt über eine Datentransferrate von bis zu 6 Gb/s. Es dient zur Verlängerung einer SATA Schnittstelle und kann zum Anschluss verschiedener Geräte mit 7 Pin SATA Port verwendet werden. Zudem ist die SATA 6 Gb/s Schnittstelle abwärtskompatibel zu den vorherigen SATA Versionen, wobei hier nur die jeweilige Transferrate erreicht werden kann.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.