Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone FDP01 Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silverstone FDP01 Montageset
Silverstone FDP01 Montageset
Silverstone FDP01 Montageset
Silverstone FDP01 Montageset
Silverstone FDP01 Montageset
Silverstone FDP01 Montageset
Silverstone FDP01 Montageset
Artikel-Nr.:
     820-1799028
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-FDP01B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Point of Load Converter
VRM Module
Voltage Regulator Module
point of load converter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Montageset
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
87 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,54*
€ 11,16*
7 Tage
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,61*
€ 24,95*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,76*
€ 30,36*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.