Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Cora Wäschekorb 63 l Rechteckig Polyester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Cora Wäschekorb 63 l Rechteckig Polyester Grau
WENKO Cora Wäschekorb 63 l Rechteckig Polyester Grau
WENKO Cora Wäschekorb 63 l Rechteckig Polyester Grau
WENKO Cora Wäschekorb 63 l Rechteckig Polyester Grau
WENKO Cora Wäschekorb 63 l Rechteckig Polyester Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95670068
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62044100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Ein Must-Have für jeden Haushalt Die praktische Wäschetruhe (33 x 58 x 33 cm) macht in jedem Raum eine gute Figur und bietet mit ihren 63 Litern Fassungsvermögen viel Stauraum für Ihre Wäsche Trendige Optik Cord ist ein Evergreen und ein Hingucker im Schlafzimmer, Badezimmer und Waschraum. Seine samtartigen Längslinien geben dem Stoff seine charakteristischen Rippen und dem Wäschekorb Stabilität Erleichtert den Wasch-Alltag Der geniale Klappdeckel mit Klettverschluss verhindert unerwünschte Blicke ins Innere sowie das Rausfallen der Kleidungsstücke und ist immer leicht zu öffnen Bequeme Handhabung Mit den integrierten Tragegriffen an drei Seiten ist für einen kinderleichten Transport der Wäschebox zur Waschmaschine gesorgt Hochwertige Qualität Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ hochwertige Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Wäschesammler haben, ist der Korb aus 100% Polyester in trendigem Grau gefertigt Der moderne Wäschesammler Cora in trendigem, würdevollem Grau bringt Stil ins Bade- oder Schlafzimmer. Mit seinen 63 Litern Fassungsvermögen bietet der Wäschekorb jede Menge Platz für die Wäsche bis zum nächsten Waschgang. Die Wäschebox ist aus hochwertigem, strapazierfähigem Cord (100% Polyester) gefertigt. Cord ist einfach ein echter Evergreen. Seine samtartigen Längslinien geben dem Stoff seine charakteristischen Rippen und Stabilität. Das Design-Emblem ist ein zusätzlicher Hingucker in jedem Raum. Besonders praktisch: Der geniale Klappdeckel verhindert unerwünschte Blicke ins Innere sowie das Rausfallen der Kleidungsstücke. Dank des Klettverschlusses ist die Abdeckung immer leicht zu öffnen und wieder zu verschließen. Mit den integrierten Tragegriffen an drei Seiten ist für einen bequemen Transport zur Waschmaschine gesorgt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
580 mm
Merkmale
Volumen (l)
63 l
Form
Rechteckig
Material
Polyester
Produktfarbe
Grau
Deckel
Ja
Deckelfarbe
Grau
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
3
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 36 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 78 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.