Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Trovo Wäschekorb 75 l Rund Polyester Anthrazit, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Trovo Wäschekorb 75 l Rund Polyester Anthrazit, Braun
WENKO Trovo Wäschekorb 75 l Rund Polyester Anthrazit, Braun
WENKO Trovo Wäschekorb 75 l Rund Polyester Anthrazit, Braun
WENKO Trovo Wäschekorb 75 l Rund Polyester Anthrazit, Braun
WENKO Trovo Wäschekorb 75 l Rund Polyester Anthrazit, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95670179
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24404100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Ein Must-Have für jeden Haushalt Die geräumige Wäschetruhe (Ø 40 x 60 cm) macht in jedem Raum eine gute Figur und bietet mit ihren 75 Litern Fassungsvermögen viel Stauraum für Ihre Wäsche Erleichtert den Wasch-Alltag Mit den beiden Tragegriffen ist für einen kinderleichten Transport der Wäschebox zur Waschmaschine gesorgt Praktische Funktionen Für eine platzsparende Lagerung ist der Wäschekorb bei Nichtgebrauch ganz einfach zusammenlegbar, auch für die dekorative Aufbewahrung von Leergut ideal Hochwertige Qualität Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ hochwertige Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Wäschesammler haben, ist der Korb aus 100% Polyester gefertigt Trendige Optik In moderner, geflochtener Filz-Optik im angesagten Anthrazit ist der Wäschesack ein Hingucker im Schlafzimmer, Badezimmer und Waschraum. Seine Kunstleder-Griffe im stimmigen Braun runden das ästhetische Erscheinungsbild ab Der moderne WENKO Wäschesammler Trovo ist der ideale Helfer für Ordnung und Sauberkeit in jedem Haushalt. Mit seinen Maßen Ø 40 x 60 cm (B/T x H) bietet der geräumige Wäschekorb mit 75 Litern Fassungsvermögen viel Stauraum zum Sammeln der täglich anfallenden Schmutzwäsche. Ein klassisches Material neu entdeckt - der Wäschesack aus geflochtenen Filz verleiht dem Wohnambiente im raffinierten Anthrazit natürlichen und stilsicheren Charme in jedem Raum - egal ob Schlafzimmer, Badezimmer oder Keller. Das ausgefallene Filz-Geflecht wurde aus hochwertigem Polyester hergestellt und sichert die hohe Reißfestigkeit des WENKO Wäschesammlers. Besonders clever: Diese mobile Wäschetruhe kann bei Nichtgebrauch platzsparend zusammengelegt werden. Dank der praktischen Tragegriffe aus angesagtem Kunstleder kann die Wäschebox - sowohl leer als auch gefüllt - problemlos zur Waschmaschine transportiert werden. Für alle, die bereits einen Wäschesammler haben, bietet diese Wäschetonne auch einen dekorativen Platz, um Mehrwegflaschen sowie Leergut ordentlich zu sammeln und sicher im Auto oder im Einkaufswagen zu transportieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
600 mm
Durchmesser
400 mm
Merkmale
Volumen (l)
75 l
Form
Rund
Material
Polyester
Produktfarbe
Anthrazit, Braun
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 26 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.