Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1198510 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1198510 Montage-Kit
Brennenstuhl 1198510 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9567871
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198510
EAN/GTIN:
     4007123009282
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
  • Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
    - 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
    - Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
    - Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
    - Für den kurzfristigen Einsatz im Freien (je nach Ausführung).
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
290 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.