Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL WAVE 300TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Ladestation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL WAVE 300TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Ladestation Schwarz
JBL WAVE 300TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Ladestation Schwarz
JBL WAVE 300TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Ladestation Schwarz
JBL WAVE 300TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Ladestation Schwarz
JBL WAVE 300TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Ladestation Schwarz
JBL WAVE 300TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Ladestation Schwarz
JBL WAVE 300TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Ladestation Schwarz
JBL WAVE 300TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Ladestation Schwarz
JBL WAVE 300TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Ladestation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95697728
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLW300TWSBLK
EAN/GTIN:
     6925281993497
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.7 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
360 min
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Treibereinheit
12 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.2
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
40 mAh
Eingangsspannung (Ohrhörer)
3.85 V
Eingangsspannung (Ladegehäuse)
38 V
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
40 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
40 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Akkukapazität (Ladehülle)
500 mAh
Schnellladungszeit
120 min
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.