Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suunto 5 peak 2,79 cm (1.1 Zoll) Grau GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suunto 5 peak 2,79 cm (1.1 Zoll) Grau GPS
Suunto 5 peak 2,79 cm (1.1 Zoll) Grau GPS
Suunto 5 peak 2,79 cm (1.1 Zoll) Grau GPS
Suunto 5 peak 2,79 cm (1.1 Zoll) Grau GPS
Suunto 5 peak 2,79 cm (1.1 Zoll) Grau GPS
Suunto 5 peak 2,79 cm (1.1 Zoll) Grau GPS
Suunto 5 peak 2,79 cm (1.1 Zoll) Grau GPS
Suunto 5 peak 2,79 cm (1.1 Zoll) Grau GPS
Suunto 5 peak 2,79 cm (1.1 Zoll) Grau GPS
Suunto 5 peak 2,79 cm (1.1 Zoll) Grau GPS
Suunto 5 peak 2,79 cm (1.1 Zoll) Grau GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95697893
Hersteller:
     Suunto
Herst.-Nr.:
     SS050731000
EAN/GTIN:
     6417084507556
Suchbegriffe:
Handgelenk Riemen
Handgelenkriemen
Sportuhr
suunto sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
43 mm
Dicke
12.9 mm
Gewicht
39 g
Bandbreite
22 mm
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Leistungen
Tastensperre
Ja
Bildschirm
Display-Auflösung
218 x 218 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.1 Zoll
Farbdisplay
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Farbe des Uhrengehäuses
Grau
Material des Uhrengehäuses
Kunststoff
Armbandfarbe
Orange
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Objektivmaterial
Kunststoff
Handgelenkgröße
120 - 200 mm
Schnallenmaterial
Edelstahl
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
30 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
240 h
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
100 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Wecker
Ja
Stoppuhr
Ja
Laufsensor
Ja
Distanzmaßsystem
Imperial, Metrisch
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen
Höhenmesser
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: handgelenk riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.