| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-95699719 Herst.-Nr.: 69519 EAN/GTIN: 4002051695194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Was ist hier geschehen?! Nur wenige Tage waren die Held*innen des Spiels im Auftrag der alten Seherin unterwegs. Doch bei ihrer Rückkehr finden sie ihr Dorf ausgestorben vor. Wohin sind alle verschwunden? Die ein bis vier Spieler*innen zögern keine Sekunde und begeben sich auf eine spannende Reise. In drei Kapiteln treffen sie geheimnisvolle Personen, entdecken neue Orte und erleben ein spannendes Abenteuer. Während ihrer Ermittlungen erfahren die Spieler*innen auch mehr über die einzelnen Helden dieses kooperativen Gesellschaftsspiels. Wie die fantastische Geschichte ausgehen wird? Das haben die Spieler*innen selbst in der Hand! Point and Click: Orte erkunden, Gegenstände kombinieren, Entscheidungen treffen – nur im Team erreichen die Spieler*innen ihr Ziel. Ein analoges PC-Spiel voller Mystery und Fantasy. Der nächste Spieleabend kann kommen! Inhalt: 1 Abenteuerbuch, 1 Tagebuch von Amira, 20 Ortskarten, 120 Abenteuerkarten, 58 Plättchen, 4 Standfüßchen, 1 Anleitung, 2 Zip-Beutel Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Reisen/Abenteuer | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Multiplayer, Single-player, Team game, Cooperative game | ![](/p.gif) | Familienspiel | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeit (max.) | 120 min | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 130 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 180 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 40 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |